曜日別特売

ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10

ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 - 日進

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状

軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639155SPWF5-10
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする