曜日別特売

レインボーエンドミル AEDM3-5

レインボーエンドミル AEDM3-5 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-5 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-5 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-5 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-5 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-5 - 日進

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。

軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638480AEDM3-5
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする