曜日別特売

レインボーエンドミル AEDM3-12

レインボーエンドミル AEDM3-12 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-12 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-12 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-12 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-12 - 日進レインボーエンドミル AEDM3-12 - 日進

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。

軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638446AEDM3-12
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする