曜日別特売

シルバーエンドミル AEM3-10

シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進シルバーエンドミル AEM3-10 - 日進

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い

軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638507AEM3-10
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする