日進
シルバーエンドミル AEM3-4
DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)
6
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
ねじれ角(°)
39/41
刃径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638541
AEM3-4
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください