日進
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R
剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)
4
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
0.2
ねじれ角(°)
40/42
刃径(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638735
SPGFR4-5-0.2R
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください