ゴールドエンドミル SPGF4-5

ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-5 - 日進

剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工

軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638900SPGF4-5
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする