日進
ホワイトエンドミル SPHFL4-8
耐熱性脳が非常に高い
過酷な条件下で高性能な切削が可能
難削材のドライ切削に強い
超芯厚設計
軸径(Φmm)
8
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
20
首径(mm)
Φ7.9
有効長(mm)
40
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638936
SPHFL4-8
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください