日進
ボールエンドミル SPBF4-5R
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60~65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
10
表面処理
SPWC
ボール径(Φmm)
5R
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638629
SPBF4-5R
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください