モノタロウ

ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表

ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 - モノタロウ

日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※粉受けは、取り外し不可、ボード面に沿って折りたためます。

用途行動予定表と週間予定表として材質(芯材)MDFボード材質(表面)ホーロー設置方式壁掛有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)550×415内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640747APMO4560週間
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
59640756APMO4560行動
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする