曜日別特売

ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L

ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リスダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リスダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リスダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リスダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リスダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リスダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リスダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L - リス

棚下や机の下置いたまま使いやすいサイズ
手元でフタを開閉できるレバー式タイプ
フラップオープンとフルオープンの二段階構造
開けたまま保持できてゴミ捨てがラク
底面キャスター付きで引き出しやすい
フタの開閉音が静かで軽い力でも扱える
抗菌加工で菌の増殖を防ぐ
3色展開で分別にもおすすめ

用途ごみ箱 ふた付き キャスター付き レバー式 ワンタッチ おしゃれ 省スペース 分別 抗菌 キッチン 棚下 カウンター下 日本製材質ポリプロピレン質量(kg)1.38容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.9×39.2×47内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640695GSLW035ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59640711GSLW036ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59640720GSLW037グレー
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする