日本光具
充電式LED投光器
・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
用途
・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内
付属品
専用AC充電器
質量(g)
2008
電源
専用Li-ionバッテリーカートリッジ
本体寸法(mm)
218×283×195
明るさ(Lm)
(ハイモード)3500、(ローモード)1750
点灯時間(時間)
(ハイモード)4、(ローモード)8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642357
WR834
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください