曜日別特売

Dell Pro 16(Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/FHD+/非タッチ/1年保守)

Dell Pro 16(Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/FHD+/非タッチ/1年保守) - Dell Technologies
用途ビジネス向けPC、法人向けPC出力外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4インターフェース4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1バッテリー3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応メモリー1×8 GB、DDR5メモリー容量標準:8GB 最大:64GBディスプレイ16インチ、非タッチ、FHD+ (1920×1200) 非光沢、300 nit解像度1920×1200使用CPUシリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカースロットメモリスロット(空/全):(空1/全2)画面サイズ16型保守管理Prosupport と 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12 ヶ月OSインストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語、ライセンスOS:Windows 11 Proプロセッサーシリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり無線Bluetooth 5.4 ワイヤレスカードSSD256GBストレージ256GB TLC SSD光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2×2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642366NBLA151-003N1
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする