曜日別特売

掛時計

掛時計 - セイコー(SEIKO)

ソーラー発電のみで動くオフィス向けの掛時計
直径41cmの大きめサイズで広めのスペースにも
電池交換不要で管理も楽に
高効率のソーラーセルを搭載。
補助電池がありませんので、電池の交換や廃棄の手間がかかりません。

仕様電波時計厚さ(mm)55質量(kg)2枠の色機能ソーラー電波時計、グリーン購入法適合品、UDフォント使用直径(mm)410グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642278SF245W
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする