セイコー(SEIKO)
掛時計
視認性の高いUDフォントを採用
電池寿命5年のグリーン購入法に適合
薄いケースで斜めからも見やすくすっきりとしたデザインでモダンなインテリアにもフィット
仕様
電波時計
厚さ(mm)
47
質量(kg)
0.92
枠の色
白
機能
電波時計、スイープ秒針、夜間秒針停止、電池切れ予告機能、グリーン購入適合品、UDフォント使用
直径(mm)
294
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642287
KX278W
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください