セイコー(SEIKO)
掛時計
時分針や秒針がしっかり見やすい
オフィスデザインモデル
仕様
電波時計
厚さ(mm)
48
質量(kg)
1.1
枠の色
銀色メタリック
機能
電波時計、スイープ秒針、夜間秒針停止、電池切れ予告機能
直径(mm)
361
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642269
KX277S
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください