車中泊組み合わせマット

車中泊組み合わせマット - セルタン車中泊組み合わせマット - セルタン車中泊組み合わせマット - セルタン車中泊組み合わせマット - セルタン車中泊組み合わせマット - セルタン車中泊組み合わせマット - セルタン車中泊組み合わせマット - セルタン車中泊組み合わせマット - セルタン

車内のスペースに、好きなレイアウトで組み合わせて配置できる”私だけ”の専用マット。用途やシーンに合わせて、配置がえができるのも組み合わせマットならではの魅力です。車内だけでなくお部屋の中やキャンプ時など、様々なシーンでお使いいただけます。

材質【中材】ウレタン。【生地】合成皮革。幅(cm)50厚さ(cm)5.5内容量1台
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
※マットにはファスナーがついておりますが、中材を入れるためであり着脱不可です。
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
商品構成
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641989A1892a-3-a-597BK0.4奥行20cmマット本体1点毎に8枚の面ファスナーが付属(両面オスタイプ×4点・片面オスタイプ×4点)20
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59641998A1892a-2-a-597BK0.6奥行30cmマット本体1点毎に8の面ファスナーが付属(両面オスタイプ×4点・片面オスタイプ×4点)30
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642007A1892a-1-a-597BK1奥行50cmマット本体1点毎に8の面ファスナーが付属(両面オスタイプ×4点・片面オスタイプ×4点)50
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする