曜日別特売

水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり!

水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! - カンペハピオ

[表面温度を抑える]
太陽光の赤外線を反射!
塗装面の温度上昇を抑える!
夏の日差し対策に!
[日射反射率No.1!]
日射反射率No.1!温度上昇を抑える。
とにかく夏の暑さの影響から逃れたい!
[下塗りで更に抑える!]
水性シリコン遮熱建物用(ホワイト)は、日射反射率がもっとも高く(80%以上)
塗装面の温度上昇を大幅に抑えます。※カンペハピオ商品での比較。
[通常の塗料より大幅に赤外線を反射]
遮熱赤外線反射顔料の効果により、通常の塗料より大幅に赤外線を反射します。
[紫外線からの劣化を大幅に防ぎます!]
アクリル・シリコン樹脂配合により、紫外線からの劣化を大幅に防ぎます。
[高耐久な塗膜 外観を美しく保つ!]
高耐久アクリルシリコン樹脂配合!
紫外線・雪・排気ガス・塩害・酸性雨に強い!!
[優れた耐水性]
お住まいの建物を雨水から守ります。
[熱による素材の劣化を防ぐ]
遮熱効果により従来の塗料に比べ、熱による素材の劣化を防ぎます。
[塗りやすい水性塗料]
臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
[強力防カビ剤配合]
強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。

用途
[塗装されたカラー鋼板]
塗装物:物置 / 車庫 / 金属系サイディング など
素材:アルミ / ガルバリウム / トタン など
[鉄製品]
門扉 / フェンス / 鉄骨 など
[外かべ]
窯業系サイディング / コンクリート壁 / ブロック塀 など
[木製品]
建材 など
[プラスチック]
硬質塩ビ / アクリル / ABS など
※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く
※塗膜や塗装面が新しく劣化していない場合や、 未塗装の鋼板には塗装できません。
ホワイト乾燥時間(時間)【20℃】塗重時間:約4、【冬期】塗重時間:約6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】塗重時間:約4、【冬期】塗重時間:約6洗浄水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。
※結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
※夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に塗装してください。
※塗装面が熱くなり泡が吹き易くなります。
※熱くなった部分に塗る時は、水で10%ほどうすめて塗ります。
※汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
※目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。
※シリコン樹脂、フッ素樹脂など特殊防水処理を施した面は、
※塗料が付着しない場合があるので試し塗りをして付着の程度を確認してください。
※一度に厚く塗らないで、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。
※塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
※新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、「水性シーラー」を下塗りします。
※コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、「変成シリコーン」や耐水性のある「屋外用パテ」などで埋てください。
※つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
※電動スプレーなどで吹き付け塗装するときは、霧を吸い込まないように注意してください。
※やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、
※「残塗料処理剤」を使用してください。
※塗装後は手洗い、うがいを充分にしてください。
※取っ手は真ん中付近を持って使用してください。また、取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。
※塗装本来の目的以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像59641946009476540110071缶(0.7L)約2.5~3.5/1缶約 1.8 枚分/1缶
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像59641955009476540110161缶(1.6L)約5~8約 4 枚分/1缶
5,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像59641971009476540130701缶(7kg)約22~32約 16 枚分/1缶
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像59641980009476540131401缶(14kg)約45~64約 33 枚分/1缶
30,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする