充電式LEDジョーハンドランプ

充電式LEDジョーハンドランプ - ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプ - ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプ - ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプ - ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプ - ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプ - ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプ - ハタヤリミテッド

USB type-C対応なので専用充電器は不要です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。
点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。

用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)内容量1個
注意
※屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。
※LED・電池の交換はできません。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※充電時間は目安のため、多少前後します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641508LW-10C
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする