東芝
リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200
過酷な環境下で働く作業員の体調や環境の変化をセンシング。手元でリアルタイムに見える化し、働く人の安全安心をサポートします!
用途
産業分野の工場や工事現場での暑さ対策に。
仕様
通知:ディスプレイ表示、振動
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
43×40×14.1
連続使用時間(時間)
13以上(通信利用時)
防塵防水性能
IP6X, IP5X/IPX7
無線通信方式
Bluetooth(R) Low Energy5.0準拠
動作温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
関連資料:
(1.14MB)
注意
※本製品は医療機器ではありません。本製品は日本国内専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642260
MS200AAAAAA1
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください