工進
電動ドラムポンプ
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途
灯油・軽油の移送に
付属品
取扱説明書 1部
質量(kg)
1.7
吸入口径(Φmm)
55
電源コード(m)
4
全長×全幅W×全高(mm)
93×147×1089
連続運転時間(h)
0.5
使用液
灯油、軽油
吐出口径(mm)
25
流量調整方式
ガンノズル
吐出ホース長(m)
1.5
液温(℃)
0~40
内容量
1本
注意
※本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。それ以外での用途には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59643906
FPT-25
AC100
3.5
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
59643915
FPT-2512
DC12
2.8
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください