電池式LED警告灯

電池式LED警告灯 - 日動工業

マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!
屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。
点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。
マグネット付なので貼り付けることができます。

仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42内容量1個
注意
※マグネットで貼り付ける場合、金属側が傷つくおそれがあるので付け外しに注意してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持時間は光束維持率70%までの目安として表記しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643845LGF-BL
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする