電波式LED警告灯 パノラマリング

電波式LED警告灯 パノラマリング - 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング - 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング - 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング - 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング - 日動工業

同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!
屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。
8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。
点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。
中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。
マグネット付なので貼り付けることもできます。

仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26内容量1セット
注意
※マグネットで貼り付ける場合、金属側が傷つくおそれがあるので付け外しに注意してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643870CLGF-CH-OR
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする