日動工業
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!
パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。
仕様
屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類
質量(g)
300
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×42
保護等級
IPX5
使用電球
LED
寿命
約400回
バッテリー容量(Ah)
2.2
使用環境温度(℃)
充電時/-10~45、使用時/-10~45
保護機能
過充電保護、過放電保護、過電流保護
充電時間(時間)
4.5
連続点灯時間(時間)
6.5~26
内容量
1個
注意
※こちらは灯具単体です、充電器は付属しておりません。
※パノラマリングCLGF-CH-ORの連動可能数は8個です。8個以上増設しても連動はできませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59643888
CLGF-CH-OR1P
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった