スペーシア
蓋なしゴミカート(70L)
70L用のごみ袋に対応した蓋付きのゴミカートです。開閉式の蓋により、ゴミの飛び出しを防止。また、中身が見えないので衛生的です。
用途
ゴミ箱
材質
ジョイント:3価クロメート、パイプ:ASS樹脂
幅(mm)
420
質量(kg)
6.3
色
オフホワイト
奥行(mm)
540
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59643958
GC70LB-W
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください