スペーシア
蓋付きゴミカート(70L)
70L用のごみ袋に対応したゴミカートです。ごみの交換がしやすい設計です。
用途
ゴミ箱
材質
ジョイント:3価クロメート、パイプ:ASS樹脂
幅(mm)
420
質量(kg)
4.5
色
オフホワイト
奥行(mm)
500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59643949
GC70L-W
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください