ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R

ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R - 日進

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
剛性が非常に強く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工

軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643118SPGFR4-10-2R
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする