曜日別特売

ショートエンドミル SPHFS4-10-10

ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い

軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10ねじれ角(°)51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643477SPHFS4-10-10
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする