日進
シルバーエンドミル AEM3-8
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)
8
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
24
被削材
アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)
8
ねじれ角(°)
39/41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642978
AEM3-8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください