曜日別特売

ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12

ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 - 日進

このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状

軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643590SPWF5-12
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする