ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R

ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R - 日進

このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状

軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643556SPWFRL4-10-0.5R
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする