曜日別特売

ホワイトエンドミル SPHF4-10

ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進ホワイトエンドミル SPHF4-10 - 日進

チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。
耐熱性能が非常に高い
過酷な条件下で高性能な切削が可能
難削材のドライ切削に強い
超芯厚設計

軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10ねじれ角(°)51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643416SPHF4-10
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする