曜日別特売

ボールエンドミル SPBFL4-4R

ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進

圧倒的剛性!!
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60~65の高硬度材でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立

軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642987SPBFL4-4R
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする