日進
レインボーエンドミル AEDM3-12
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)
12
刃数
3
全長(mm)
75
刃長(mm)
35
被削材
アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
39/41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642865
AEDM3-12
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください