曜日別特売

面取りカッター SPMF4-4

面取りカッター SPMF4-4 - 日進面取りカッター SPMF4-4 - 日進面取りカッター SPMF4-4 - 日進面取りカッター SPMF4-4 - 日進面取りカッター SPMF4-4 - 日進面取りカッター SPMF4-4 - 日進面取りカッター SPMF4-4 - 日進面取りカッター SPMF4-4 - 日進

切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能
SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)
切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい
先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる

軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643529SPMF4-4
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする