携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用

携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用 - アストロ携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用 - アストロ携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用 - アストロ携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用 - アストロ携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用 - アストロ携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用 - アストロ携帯トラッシュボックス メッシュ 45L用 - アストロ

【屋外で活躍する折りたたみ式ごみ箱】キャンプやバーベキューなどのアウトドアの際に野外で使える折りたためるごみ箱。

用途【メッシュ素材・ワイヤー入りで自立】通気性の良いメッシュ素材で、ワイヤー入りなので中に何も入れていなくても自立。【たたむとコンパクト・ポケット付き】軽量で使わないときは折りたためてコンパクトになるので、持ち運びや保管がしやすい。持ち手付きで移動も簡単。替えのごみ袋や小物などを入れておける便利なポケット付き。【汚れが気になった際は丸洗いが可能】メッシュ素材なので汚れが気になっても丸洗いが可能。清潔な状態をキープできる。屋外用ごみ箱だけでなく、キャンプ用品入れ、ランドリーバスケットなどとしても使える。材質ポリエステル・鉄寸法(mm)約幅360×奥行360×高さ580ブラック質量(g)150内容量1個
注意
※【ご注意】【ご注意】勢いよく開く場合がありますのでお気を付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643967-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする