ナノ材料を配合し、最大15.6W/m・Kの熱伝導率を実現しました。
任意のサイズにカットしやすく、取り扱いが簡単です。
M.2 SSD、グラフィックカード、RAM、ノートPCなどに使えます。
幅を2等分にカットして、M.2 SSD 2台分のパッド (幅20mm×奥行80mm) が作れます。
柔軟性に優れ、さまざまな部品間の隙間を埋めるのに適しています。
-40℃~200℃の温度範囲で安定動作し、幅広い用途に対応します。
絶縁性・非導電性で、環境にやさしく無毒です。
<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプCOOLER MASTER税込¥880¥800
<Thermal Pad(1.0 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプCOOLER MASTER税込¥1,180¥1,073