曜日別特売

21.45インチ フルHDモニター

21.45インチ フルHDモニター - Dahua

21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。
目に優しいブルーライトカットスクリーン

付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大)電源12 VDC、2 A本体質量(kg)2.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.45インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59654205DHI-LM22-B200S
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする