JIS 10K BL-RF

JIS 10K BL-RF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596543704100015【座厚f】1、【座径g】511/2B951215
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
596544584100020【座厚f】1、【座径g】563/4B1001420
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
596545284100025【座厚f】1、【座径g】671B1251425
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
596546254100032【座厚f】2、【座径g】761・1/4B1351632
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
596546684100040【座厚f】2、【座径g】811・1/2B1401640
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
596547814100050【座厚f】2、【座径g】962B1551650
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
596548604100065【座厚f】2、【座径g】1162・1/2B1751865
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
596548174100080【座厚f】2、【座径g】1263B1851880
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
596549214100100【座厚f】2、【座径g】1514B21018100
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
596550704100125【座厚f】2、【座径g】1825B25020125
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
596552014100150【座厚f】2、【座径g】2126B28022150
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596552464100200【座厚f】2、【座径g】2628B33022200
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596553684100250【座厚f】2、【座径g】32410B40024250
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596554654100300【座厚f】3、【座径g】36812B44524300
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596555084100350【座厚f】3、【座径g】41314B49026350
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596556574100400【座厚f】3、【座径g】47516B56028400
オープン
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596557274100450【座厚f】3、【座径g】53018B62030450
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596557794100500【座厚f】3、【座径g】58520B67530500
オープン
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596559984100550【座厚f】3、【座径g】64022B74532550
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596560594100600【座厚f】3、【座径g】69024B79532600
オープン
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする