曜日別特売

JIS 20K BL-RF

JIS 20K BL-RF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596543884200010【座厚f】1、【座径g】463/8B901410
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
596543974200015【座厚f】1、【座径g】511/2B951415
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
596544494200020【座厚f】1、【座径g】563/4B1001620
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
596546074200025【座厚f】1、【座径g】671B1251625
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
596547474200032【座厚f】2、【座径g】761・1/4B1351832
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
596547654200040【座厚f】2、【座径g】811・1/2B1401840
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
596548514200050【座厚f】2、【座径g】962B1551850
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
596549394200065【座厚f】2、【座径g】1162・1/2B1752065
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
596550004200080【座厚f】2、【座径g】1323B2002280
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
596550614200100【座厚f】2、【座径g】1604B22524100
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
596552714200125【座厚f】2、【座径g】1955B27026125
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596553254200150【座厚f】2、【座径g】2306B30528150
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596554114200200【座厚f】2、【座径g】2758B35030200
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596555354200250【座厚f】2、【座径g】34510B43034250
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596556054200300【座厚f】3、【座径g】39512B48036300
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596556754200350【座厚f】3、【座径g】44014B54040350
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596557614200400【座厚f】3、【座径g】49516B60546400
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596558064200450【座厚f】3、【座径g】56018B67548450
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596560414200500【座厚f】3、【座径g】61520B73050500
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596561204200600【座厚f】3、【座径g】72024B84554600
オープン
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする