曜日別特売

JIS 20K BL-FF

JIS 20K BL-FF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5965437932000151/2B95141570
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965444032000203/4B100162075
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965459832000251B125162590
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965473832000321・1/4B1351832100
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965475632000401・1/2B1401840105
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965483532000502B1551850120
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965493032000652・1/2B1752065140
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965499132000803B2002280160
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965504532001004B22524100185
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965525532001255B27026125225
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5965531632001506B30528150260
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5965539532002008B35030200305
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655526320025010B43034250380
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655596320030012B48036300430
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655666320035014B54040350480
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655745320040016B60546400540
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655797320045018B67548450605
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656025320050020B73050500660
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656111320060024B84554600770
オープン
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする