曜日別特売

JIS 16K SOP-FF

JIS 16K SOP-FF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5965430911600151/2B95121570
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965431811600203/4B100142075
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965441511600251B125142590
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965458011600321・1/4B1351632100
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965461611600401・1/2B1401640105
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965465011600502B1551650120
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965482611600652・1/2B1751865140
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965490511600803B2002080160
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965501811601004B22522100185
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965511511601255B27022125225
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965514911601506B30524150260
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965528011602008B35026200305
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59655386116025010B43028250380
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59655481116030012B48030300430
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655630116035014B54034350480
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655718116040016B60538400540
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655736116045018B67540450605
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655937116050020B73042500660
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656016116060024B84546600770
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする