曜日別特売

JIS 10K SOP-RF

JIS 10K SOP-RF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596542392100010【座厚f】1、【座径g】463/8B901210
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
596542302100015【座厚f】1、【座径g】511/2B951215
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
596542662100020【座厚f】1、【座径g】563/4B1001420
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
596543362100025【座厚f】1、【座径g】671B1251425
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
596545102100032【座厚f】2、【座径g】761・1/4B1351632
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
596545192100040【座厚f】2、【座径g】811・1/2B1401640
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
596545892100050【座厚f】2、【座径g】962B1551650
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
596546772100065【座厚f】2、【座径g】1162・1/2B1751865
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
596546862100080【座厚f】2、【座径g】1263B1851880
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
596547992100100【座厚f】2、【座径g】1514B21018100
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
596549752100125【座厚f】2、【座径g】1825B25020125
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
596550362100150【座厚f】2、【座径g】2126B28022150
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
596550972100200【座厚f】2、【座径g】2628B33022200
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
596552102100250【座厚f】2、【座径g】32410B40024250
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596552372100300【座厚f】3、【座径g】36812B44524300
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596552982100350【座厚f】3、【座径g】41314B49026350
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596554562100400【座厚f】3、【座径g】47516B56028400
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596554992100450【座厚f】3、【座径g】53018B62030450
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596555692100500【座厚f】3、【座径g】58520B67530500
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596558152100550【座厚f】3、【座径g】64022B74532550
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596558312100600【座厚f】3、【座径g】69024B79532600
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596559192100700【座厚f】3、【座径g】80028B90534700
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする