曜日別特売

JIS 16K BL-FF

JIS 16K BL-FF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5965443131600151/2B95121570
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965453731600203/4B100142075
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965465931600251B125142590
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965479031600321・1/4B1351632100
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965480831600401・1/2B1401640105
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965489631600502B1551650120
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965500931600652・1/2B1751865140
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965510631600803B2002080160
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965513131601004B22522100185
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965516731601255B27022125225
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965530731601506B30524150260
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5965537731602008B35026200305
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59655517316025010B43028250380
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655578316030012B48030300430
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655709316035014B54034350480
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655770316040016B60538400540
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655788316045018B67540450605
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656007316050020B73042500660
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656095316060024B84546600770
オープン
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする