ブリストワ
S25C JIS 10K SOP-FF
材質
S25C
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59656226
21100015
1/2B
95
12
15
70
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656287
21100020
3/4B
100
14
20
75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656479
21100025
1B
125
14
25
90
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656637
21100032
1・1/4B
135
16
32
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656671
21100040
1・1/2B
140
16
40
105
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656750
21100050
2B
155
16
50
120
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657118
21100065
2・1/2B
175
18
65
140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657161
21100080
3B
185
18
80
150
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657319
21100100
4B
210
18
100
175
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657687
21100125
5B
250
20
125
210
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657845
21100150
6B
280
22
150
240
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658308
21100200
8B
330
22
200
290
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59660128
21100250
10B
400
24
250
355
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660137
21100300
12B
445
24
300
400
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材