ブリストワ
S25C JIS 20K SOP-RF
材質
S25C
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59656217
22200010
【座厚f】1、【座径g】46
3/8B
90
14
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656199
22200015
【座厚f】1、【座径g】51
1/2B
95
14
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656260
22200020
【座厚f】1、【座径g】56
3/4B
100
16
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656418
22200025
【座厚f】1、【座径g】67
1B
125
16
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656558
22200032
【座厚f】2、【座径g】76
1・1/4B
135
18
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656628
22200040
【座厚f】2、【座径g】81
1・1/2B
140
18
40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656725
22200050
【座厚f】2、【座径g】96
2B
155
18
50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656978
22200065
【座厚f】2、【座径g】116
2・1/2B
175
20
65
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657276
22200080
【座厚f】2、【座径g】132
3B
200
22
80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657495
22200100
【座厚f】2、【座径g】160
4B
225
24
100
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657931
22200125
【座厚f】2、【座径g】195
5B
270
26
125
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658929
22200150
【座厚f】2、【座径g】230
6B
305
28
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659026
22200200
【座厚f】2、【座径g】275
8B
350
30
200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659279
22200250
【座厚f】2、【座径g】345
10B
430
34
250
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659367
22200300
【座厚f】3、【座径g】395
12B
480
36
300
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材