曜日別特売

S25C JIS 10K BL-FF

S25C JIS 10K BL-FF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59656366231000151/2B95121570
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656427231000203/4B100142075
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656601231000251B125142590
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656820231000321・1/4B1351632100
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656856231000401・1/2B1401640105
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656987231000502B1551650120
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657380231000652・1/2B1751865140
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657416231000803B1851880150
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657617231001004B21018100175
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658150231001255B25020125210
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658886231001506B28022150240
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59658990231002008B33022200290
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596591572310025010B40024250355
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596592882310030012B44524300400
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする