ブリストワ
S25C JIS 10K BL-RF
材質
S25C
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59656375
24100015
【座厚f】1、【座径g】51
1/2B
95
12
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656436
24100020
【座厚f】1、【座径g】56
3/4B
100
14
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656610
24100025
【座厚f】1、【座径g】67
1B
125
14
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656829
24100032
【座厚f】2、【座径g】76
1・1/4B
135
16
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656865
24100040
【座厚f】2、【座径g】81
1・1/2B
140
16
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656996
24100050
【座厚f】2、【座径g】96
2B
155
16
50
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657389
24100065
【座厚f】2、【座径g】116
2・1/2B
175
18
65
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657425
24100080
【座厚f】2、【座径g】126
3B
185
18
80
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657626
24100100
【座厚f】2、【座径g】151
4B
210
18
100
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658159
24100125
【座厚f】2、【座径g】182
5B
250
20
125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658895
24100150
【座厚f】2、【座径g】212
6B
280
22
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59658999
24100200
【座厚f】2、【座径g】262
8B
330
22
200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659166
24100250
【座厚f】2、【座径g】324
10B
400
24
250
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659297
24100300
【座厚f】3、【座径g】368
12B
445
24
300
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材