ブリストワ
S25C JIS 16K SOH-RF
材質
S25C
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59656461
6160015
【座厚f】1、【座径g】51
1/2B
95
12
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656531
6160020
【座厚f】1、【座径g】56
3/4B
100
14
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656707
6160025
【座厚f】1、【座径g】67
1B
125
14
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656899
6160032
【座厚f】2、【座径g】76
1・1/4B
135
16
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656969
6160040
【座厚f】2、【座径g】81
1・1/2B
140
16
40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657075
6160050
【座厚f】2、【座径g】96
2B
155
16
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657285
6160065
【座厚f】2、【座径g】116
2・1/2B
175
18
65
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657547
6160080
【座厚f】2、【座径g】132
3B
200
20
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657879
6160100
【座厚f】2、【座径g】160
4B
225
22
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658335
6160125
【座厚f】2、【座径g】195
5B
270
22
125
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658457
6160150
【座厚f】2、【座径g】230
6B
305
24
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59659105
6160200
【座厚f】2、【座径g】275
8B
350
26
200
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659349
6160250
【座厚f】2、【座径g】345
10B
430
28
250
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659480
6160300
【座厚f】3、【座径g】395
12B
480
30
300
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材