ブリストワ
SFVC2A JPI 150 SO-LJ
材質
SFVC2A
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59656409
72500015
【Q】11.2
【Y】16
1/2B
3
【O】90
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656515
72500020
【Q】12.7
【Y】16
3/4B
3
【O】100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656619
72500025
【Q】14.3
【Y】17
1B
3
【O】110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656908
72500040
【Q】17.5
【Y】22
1・1/2B
6
【O】125
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657057
72500050
【Q】19.1
【Y】25
2B
8
【O】150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657538
72500065
【Q】22.3
【Y】29
2・1/2B
8
【O】180
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657669
72500080
【Q】23.9
【Y】30
3B
10
【O】190
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657915
72500100
【Q】23.9
【Y】33
4B
11
【O】230
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658421
72500150
【Q】25.4
【Y】40
6B
13
【O】280
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59659130
72500200
【Q】28.6
【Y】44
8B
13
【O】345
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材